Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Edelstahl ESSKV-4 20 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065883 WISKA Edelstahlverschraubung niedrige Temperatur M20x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
10065883 WISKA Edelstahlverschraubung niedrige Temperatur M20x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
10065883 WISKA Edelstahlverschraubung niedrige Temperatur M20x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
Artikel-Nr.:
     6012-19360680
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065883
EAN/GTIN:
     4007685034548
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall

Kabelverschraubung Edelstahl ESSKV-4 20 LT

SPRINT® Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 31,11*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,1516*
€ 31,1716*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 31,42*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,0715*
€ 33,5515*
10
Frei Haus
ab € 35,573*
€ 38,723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 314,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063909
ab € 21,01*
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.