Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Edelstahl ESSKV-4 40 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065886 WISKA Edelstahlverschraubung niedrige Temperatur M40x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
10065886 WISKA Edelstahlverschraubung niedrige Temperatur M40x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
10065886 WISKA Edelstahlverschraubung niedrige Temperatur M40x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
Artikel-Nr.:
     6012-19360699
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065886
EAN/GTIN:
     4007685034579
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung Edelstahl ESSKV-4 40 LT

SPRINT® Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 70,16*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 58,7141*
€ 70,2941*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 59,204*
€ 70,874*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 63,5607*
€ 75,6407*
5
Frei Haus
ab € 79,826*
€ 86,884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,874*
€ 84,34006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,554*
€ 80,38926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,204*
€ 70,45276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 354,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.