Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilter Dichtungseinsatz GFD 63/03/065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geteilter Dichtungseinsatz GFD 63/03/065
Artikel-Nr.:
     6012-19360814
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101200
EAN/GTIN:
     4007686031294
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff

Geteilter Dichtungseinsatz GFD 63/03/065

Geteilter SPRINT® Dichtungseinsatz. Geeignet für die Abdichtung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen. Passend zur WISKA SPRINT®-Serie.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2864*
€ 2,9764*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,2941*
€ 2,9841*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,3556*
€ 3,0556*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,418*
€ 3,138*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0556*
€ 3,63616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0156*
€ 3,58856
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8956*
€ 3,44576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7856*
€ 3,31486
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3556*
€ 2,80316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.