| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19360897 Herst.-Nr.: 10102490 EAN/GTIN: 4007686106077 |
| |
|
| | |
| Geteilter Dichtungseinsatz GFD 12/01/015 Geteilter SPRINT® Dichtungseinsatz. Geeignet für die Abdichtung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen. Passend zur WISKA SPRINT®-Serie. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 12 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 1..1,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,56* | € 22,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,6675* | € 22,6675* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,37* | € 25,37* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,58* | € 25,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,93* | € 26,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (€ 1,0148* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|