| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19360904 Herst.-Nr.: 10102730 EAN/GTIN: 4007685071550 |
| |
|
| | |
| Kunststoffreduzierung KRM 50/25 EADR 50 LG Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen. Zusätzlich mit einem Anschlussgewindedichtring versehen. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 25 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 50 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,47* | € 14,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,06* | € 14,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,8685* | € 15,5385* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,87* | € 16,98* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,4355* | € 17,7955* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,374* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|