Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumdose KA 012/5 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumdose KA 012/5 RD
Feuchtraumdose KA 012/5 RD
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-19360987
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109592
EAN/GTIN:
     4007686095012
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Feuchtraumdose KA 012/5 RD

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Ausseninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Ãœberkopfmontage nicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,019*
€ 1,449*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0677*
€ 1,5177*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,154*
€ 1,644*
5
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,67*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2084*
€ 1,7184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,434*
€ 1,70646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,374*
€ 1,63506
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.