Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumdose KA 016/5 RD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuchtraumdose KA 016/5 RD
Feuchtraumdose KA 016/5 RD
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-19360996
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109601
EAN/GTIN:
     4007686095197
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Feuchtraumdose KA 016/5 RD

Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Ausseninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Ãœberkopfmontage nicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,04*
€ 21,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,163*
€ 21,443*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,839*
€ 23,779*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,02*
€ 23,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.