| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19361580 Herst.-Nr.: 10110852 EAN/GTIN: 4007686260588 |
| |
|
| | |
| Mehrfachdichtung 32/01/060 MFD32010600207001080 Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 6..8 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,85* | € 17,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,57* | € 17,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,305* | € 18,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,57* | € 19,51* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,1675* | € 20,3375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5428* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|