Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdichteinsatz RDE 16 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierdichteinsatz RDE 16 LT
Reduzierdichteinsatz RDE 16 LT
Artikel-Nr.:
     6012-19361741
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063908
EAN/GTIN:
     4007685029322
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16

Reduzierdichteinsatz RDE 16 LT

Mit dem Einsatz von Reduzierdichtringen wird einer höhere Flexibilität durch einen erweiterten Klemmbereich erzielt. Die Dichteinsätze passen für alle SPRINT-Verschraubungen. Durch die Verwendung von Silikon kann auch der Einsatz bei tiefen Temperaturen gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,454*
€ 0,454*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4679*
€ 0,4679*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5106*
€ 0,5106*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5255*
€ 0,5255*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5106*
€ 0,60761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.