Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 11 V0 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 11 V0 LG
Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 11 V0 LG
Artikel-Nr.:
     6012-19368358
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108244
EAN/GTIN:
     4007686059618
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 11 V0 LG

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
20,7 mm
Höhe:
20,7 mm
Stärke:
21,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,351*
€ 1,901*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3606*
€ 1,9106*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,485*
€ 2,085*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,531*
€ 2,141*
10
€ 4,00*
ab € 1,668*
€ 2,852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,141*
€ 2,54779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,101*
€ 2,50019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,901*
€ 2,26219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.