Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung teilbar M20 CKM 20 V0 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung teilbar M20 CKM 20 V0 LG
Kabelverschraubung teilbar M20 CKM 20 V0 LG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-19368393
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108663
EAN/GTIN:
     4007686067675
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Kabelverschraubung teilbar M20 CKM 20 V0 LG

Teilbare Kabelverschraubung inkl. passender Gegenmutter zur einfachen Montage von vorkonfektionierten Kabeln.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
38 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 3,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,9991*
€ 3,179*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,2201*
€ 3,4201*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,31*
€ 3,54*
1 Tag
269
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.