Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 25 PLUS BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 25 PLUS BK
Artikel-Nr.:
     6012-19369202
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110697
EAN/GTIN:
     4007686245998
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 25 PLUS BK

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..17,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,45*
€ 34,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 34,565*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,46*
€ 35,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,625*
€ 36,625*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,7092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.