Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 50 LT LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 50 LT LG
Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 50 LT LG
Artikel-Nr.:
     6012-19369374
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062761
EAN/GTIN:
     4007685001106
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 50 LT LG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,441*
€ 9,571*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,4499*
€ 9,5799*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,664*
€ 9,864*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,2148*
€ 10,5848*
10
Frei Haus
ab € 9,734*
€ 10,932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,864*
€ 11,73816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,414*
€ 11,20266
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,664*
€ 9,12016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063966
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.