Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19452128 Herst.-Nr.: 5408019 EAN/GTIN: 4012196591695 |
| |
|
| | |
| Anschlusselement D=20mm isCon IN con 2 für die isCon® Basic und Professional-Leitung Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast schraubbare Konfektionierung inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,43* | € 45,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,55* | € 46,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,69* | € 47,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,77* | € 47,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,80* | € 51,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|