Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L:66,5mm, B:2,2mm,gr D-UK 6-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L:66,5mm, B:2,2mm,gr D-UK 6-T
Abschlussdeckel L:66,5mm, B:2,2mm,gr D-UK 6-T
Artikel-Nr.:
     6012-19456313
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3072802
EAN/GTIN:
     4046356773096
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L:66,5mm, B:2,2mm,gr D-UK 6-T

Abschlussdeckel, Länge: 66,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 37,9 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6654*
€ 0,8954*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7078*
€ 0,9478*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7384*
€ 0,9884*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,99*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7575*
€ 1,0064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9884*
€ 1,1762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9384*
€ 1,1167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8784*
€ 1,0453
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7384*
€ 0,8787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.