Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett weiß, 36x25mm EML (36X25)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett weiß, 36x25mm EML (36X25)R
Etikett weiß, 36x25mm EML (36X25)R
Artikel-Nr.:
     6012-19456340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803136
EAN/GTIN:
     4046356977081
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett weiß, 36x25mm EML (36X25)R

Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 36 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
0,075 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,61*
€ 241,83*
Frei Haus
ab € 206,64*
€ 244,40*
€ 5,95*
ab € 207,78*
€ 247,48*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,80*
€ 254,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,89*
€ 254,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.