Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse L:31,6mm, B:5,2mm CP-H 2,5-4L-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckergehäuse L:31,6mm, B:5,2mm CP-H 2,5-4L-PE
Steckergehäuse L:31,6mm, B:5,2mm CP-H 2,5-4L-PE
Artikel-Nr.:
     6012-19456378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3012323
EAN/GTIN:
     4046356811286
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse

Steckergehäuse L:31,6mm, B:5,2mm CP-H 2,5-4L-PE

Steckergehäuse, Länge: 31,6 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,7 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
5,2 mm
Höhe:
31,6 mm
Tiefe:
31,6 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4856*
€ 0,6656*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,517*
€ 0,707*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5396*
€ 0,7396*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5596*
€ 0,7696*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5653*
€ 0,7764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6896*
€ 0,82062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012315
ab € 19,201*
Zubehör
Phoenix Contact
3012320
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,2091*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
3012319
ab € 0,3638*
Zubehör
Phoenix Contact
3012317
ab € 1,3158*
Zubehör
Phoenix Contact
3012321
ab € 1,2392*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 0,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
3012332
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3012333
ab € 0,983*
Zubehör
Phoenix Contact
3012334
ab € 1,047*
Zubehör
Phoenix Contact
3012335
ab € 1,101*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9358*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.