Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M20,630qmm,blank ICALCU20CS2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-19456944
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     181979
EAN/GTIN:
     8014212256843
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Unterlegscheibe M20,630qmm,blank ICALCU20CS2

zur Verarbeitung von Aluminium und Kupfer Kabelschuhen, einseitig mit Kupfer plattiertes Alu-Blech
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
20
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,00*
€ 163,93*
Frei Haus
ab € 136,85*
€ 165,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 171,80*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,6425*
€ 177,6225*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,27225*
€ 225,94225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,80*
€ 204,442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,33*
€ 201,5027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,90*
€ 192,661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,12*
€ 183,4028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,22*
€ 170,4318
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,7288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.