Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild blau, d:50mm PML-M110 (D50)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Gebotsschild blau, d:50mm PML-M110 (D50)
Gebotsschild blau, d:50mm PML-M110 (D50)
Artikel-Nr.:
     6012-19457160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014164
EAN/GTIN:
     4046356784092
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 50mm
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild blau, d:50mm PML-M110 (D50)

Gebotsschild, Bogen, blau/weiß, beschriftet: Vor Arbeiten freischalten, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,64*
€ 9,04*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,5094*
€ 9,04*
5
€ 5,00*
ab € 6,89*
€ 9,37*
5
€ 5,95*
ab € 7,02787*
€ 9,48787*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 7,214*
€ 9,784*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 9,784*
€ 11,64296
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,574*
€ 11,39306
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,104*
€ 10,83376
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,844*
€ 10,52436
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,514*
€ 10,13166
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,214*
€ 8,58466
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 48,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.