Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube B:41mm, H:33mm HC-RBO 10-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckhaube B:41mm, H:33mm HC-RBO 10-FE
Abdeckhaube B:41mm, H:33mm HC-RBO 10-FE
Artikel-Nr.:
     6012-19457971
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247971
EAN/GTIN:
     4046356724395
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme

Abdeckhaube B:41mm, H:33mm HC-RBO 10-FE

Abdeckhaube, Länge: 144 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 33 mm, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 1,09167*
€ 1,55167*
6
€ 5,00*
ab € 1,16167*
€ 1,65167*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 1,2552*
€ 1,7852*
20 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 1,2516*
€ 1,80*
Lager 6012
6
€ 3,90*
ab € 1,315*
€ 1,865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,575*
€ 1,87425
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 11,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.