Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen weiß, 35x9mm US-EMP (35X9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einrastschildchen weiß, 35x9mm US-EMP (35X9)
Einrastschildchen weiß, 35x9mm US-EMP (35X9)
Artikel-Nr.:
     6012-19458600
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830842
EAN/GTIN:
     4046356894203
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Einrastschildchen weiß, 35x9mm US-EMP (35X9)

Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 35 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
9 mm
Breite:
34,65 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
rasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9549*
€ 3,9491*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,011*
€ 3,961*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04837*
€ 4,01837*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,132*
€ 4,132*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1824*
€ 4,1724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,132*
€ 4,91708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,082*
€ 4,85758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,872*
€ 4,60768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,692*
€ 4,39348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,632*
€ 4,32208
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.