Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Klemmen weiß, 7,5x50000mm TMT (EX7,5)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker für Klemmen weiß, 7,5x50000mm TMT (EX7,5)R
Marker für Klemmen weiß, 7,5x50000mm TMT (EX7,5)R
Artikel-Nr.:
     6012-19458665
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803065
EAN/GTIN:
     4046356935548
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Marker für Klemmen weiß, 7,5x50000mm TMT (EX7,5)R

Marker für Klemmen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 50000 mm, Schriftfeldgröße: 7,5 x 50000 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
50000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,11*
€ 116,10*
€ 5,46*
ab € 95,74*
€ 117,22*
€ 5,95*
ab € 96,72*
€ 118,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 121,94*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,84*
€ 125,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.