Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschildchen weiß, 90x38 mm UCT-PMP (90X38)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einrastschildchen weiß, 90x38 mm UCT-PMP (90X38)
Einrastschildchen weiß, 90x38 mm UCT-PMP (90X38)
Artikel-Nr.:
     6012-19458673
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803039
EAN/GTIN:
     4046356908061
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Einrastschildchen weiß, 90x38 mm UCT-PMP (90X38)

Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
38 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,1582*
€ 2,9582*
10
€ 5,46*
ab € 2,197*
€ 3,007*
10
€ 5,95*
ab € 2,23551*
€ 3,04551*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,3473*
€ 3,2173*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,492*
€ 3,392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,302*
€ 3,92938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,142*
€ 3,73898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,002*
€ 3,57238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,912*
€ 3,46528
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,492*
€ 2,96548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830958
ab € 3,1127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.