Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschienen H90 L600 NSYSICR9060 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschienen H90 L600 NSYSICR9060 (VE2)
Montageschienen H90 L600 NSYSICR9060 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012-19465350
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSICR9060
EAN/GTIN:
     3606481327826
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene schneider

Montageschienen H90 L600 NSYSICR9060 (VE2)

Spacial SF/SM-Quertraversen, IP 657, H 90mm, B 600mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Max. Belastbarkeit:
110 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,59*
€ 63,06*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,69*
€ 63,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 64,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,69*
€ 69,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,37*
€ 75,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.