Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkorb H195/B500/T500mm U 505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalkorb H195/B500/T500mm U 505
Universalkorb H195/B500/T500mm U 505
Artikel-Nr.:
     6012-19550229
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9508680
EAN/GTIN:
     4002515250129

Universalkorb H195/B500/T500mm U 505

Kunststoffkorb für universelle Einsatzzwecke, für Töpfe, Schüssel, Schalen, Deckel etc., mit weitmaschigem Boden, Innenhöhe: 16 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
blau
Transparent:
nein
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
195 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,46*
€ 194,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 201,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.