Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb-Set f. Gläser B500/T500mm U 535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb-Set f. Gläser B500/T500mm U 535
Korb-Set f. Gläser B500/T500mm U 535
Artikel-Nr.:
     6012-19550238
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     6984150
EAN/GTIN:
     4002514278735
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

Korb-Set f. Gläser B500/T500mm U 535

Kunststoffkorb mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 25 Gläsern bis 20 cm Höhe, mit 25 Fächern, Fächergröße: 90x90 mm, inkl. Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender, über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 20 cm, Breite mit Gastronormflanken: 53 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
blau
Transparent:
nein
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 199,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 163,66*
€ 207,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.