| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19754296 Herst.-Nr.: 10693200 EAN/GTIN: 8719514106932 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung 1,5m SP340Z SW2 #10693200 Philips FlexBlend ist eine moderne und hocheffiziente Produktfamilie mit LED-Pendel- und Anbauleuchten sowie Einlege- und Einbauleuchten für höchste beleuchtungstechnische und (IoT)-vernetzte Anforderungen und Ansprüche. Das Besondere an FlexBlend ist ihre Vielfältigkeit. FlexBlend besteht aus Einzel- und Lichtbandleuchten mit separaten Kupplungsstücken. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 1500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,17* | € 37,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,03* | € 37,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,84* | € 38,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,15* | € 38,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,33* | € 40,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|