Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Stiftleiste 25.338.3453.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplatten-Stiftleiste 25.338.3453.0
Artikel-Nr.:
     6012-19850019
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.338.3453.0
EAN/GTIN:
     4015573317475
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4pol
stiftleiste

Leiterplatten-Stiftleiste 25.338.3453.0

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 4-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,37*
€ 143,2403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,74*
€ 142,4906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,16*
€ 137,0404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,28*
€ 132,4232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,75*
€ 112,7525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.