| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19850605 Herst.-Nr.: 25.322.0853.0 EAN/GTIN: 4015573335240 |
| |
|
| | |
| LeiterplattenBuchsenleiste 25.322.0853.0 Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 8-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 8 | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,30* | € 207,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 170,196* | € 208,126* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,50* | € 216,08* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 183,345* | € 224,565* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 210,325* | € 254,735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|