| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19852133 Herst.-Nr.: 25.352.3553.0 EAN/GTIN: 4015573193956 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Stiftleiste 25.352.3553.0 Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 5-polig, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,61* | € 52,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,50* | € 53,59* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 45,245* | € 59,385* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,155* | € 82,535* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,81* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|