Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Stiftleiste 25.352.4153.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplatten-Stiftleiste 25.352.4153.0
Artikel-Nr.:
     6012-19852232
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.352.4153.0
EAN/GTIN:
     4015573194113
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 11pol
stiftleiste

Leiterplatten-Stiftleiste 25.352.4153.0

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 11-polig, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Polzahl:
11
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,03*
€ 136,8857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,50*
€ 136,255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,41*
€ 131,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,75*
€ 127,0325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,67*
€ 107,8973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.