| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19867517 Herst.-Nr.: Z7.282.2427.0 EAN/GTIN: 4015573156968 |
|
|
| | |
| Isolierter Verbindungssteg Z7.282.2427.0 Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 4 | Bemessungsstrom In: | 41 A | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 7,95 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,579* | € 15,189* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,83* | € 18,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,236* | € 20,366* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,66* | € 20,78* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,339* | € 23,109* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,466* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|