Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19971790 Herst.-Nr.: SMZ5300 EAN/GTIN: 4242002771199 |
| |
|
| | |
| Stielglas Korb f. Geschirrspüler SMZ5300 Für sicheren, stabilen Halt langstieliger Gläser. Optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse. Einfache Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Stielglas Korb. Bis zu vier Stielglas Körbe (16 Gläser) können im ActiveWater 60 Geschirrspüler mit VarioFlex Pro-, VarioFlexPlus- oder VarioFlex-Korbsystem untergebracht werden. Bis zu zwei Stielglas Körbe (8 Gläser) können im ActiveWater 45 Geschirrspüler mit VarioFlexPlus- oder VarioFlex-Korbsystem untergebracht werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Korb für Gläser/Tassen/Cups | Geeignet für Standgeräte: | ja | Geeignet für Einbaugeräte: | ja | Grundfarbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,88* | € 19,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,70* | € 25,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,31* | € 26,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,77* | € 27,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,18* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|