Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 HU/7 PU Frontplatte incl.6 AMJ-SL Module 100006986


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 HU/7 PU Frontplatte incl.6 AMJ-SL Module 100006986
3 HU/7 PU Frontplatte incl.6 AMJ-SL Module 100006986
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19983715
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100006986
EAN/GTIN:
     4018359562090
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Frontplatte
Patchpanel

3 HU/7 PU Frontplatte incl.6 AMJ-SL Module 100006986

Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 3 HE / 7 TE Modulträgern von Telegärtner auf eine durchgängige Steckverbindertechnik als auch Anschlusstechnik setzen. Die 3 HE / 7 TE Modulträger sind die richtige Lösung für die individuelle Gestaltung im Verteilbereich. Sie sind in grau oder schwarz und mit oder ohne Kabelabfangung erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,88*
€ 74,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,47*
€ 74,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,01*
€ 74,89*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,53*
€ 75,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 76,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.