Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristallglas-Korb Z7863X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z7863X8, Gläserkorb
Z7863X8, Gläserkorb
Artikel-Nr.:
     6012-19997378
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z7863X8
EAN/GTIN:
     4242004186137
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine

Kristallglas-Korb Z7863X8

Anzeige und Bedienung Gerätemaße (H x B x T): 26.4 cm x 22.3 cm x 22.3 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
223 mm
Breite:
223 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,69*
€ 21,44*
€ 5,95*
ab € 15,78*
€ 21,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,88*
€ 24,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,13*
€ 77,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.