| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19997387 Herst.-Nr.: 2934508000 EAN/GTIN: 4051543110325 |
|
|
| | |
| Weinglaskorb f.GAVI 7582 7592 Weinglaskorb für langstielige Gläser passend zu GAVI 7582 und GAVI 7592 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Korb für Gläser/Tassen/Cups | Zubehör: | ja | Geeignet für Standgeräte: | ja | Geeignet für Einbaugeräte: | ja | Mit Griff: | ja | Grundfarbe: | grau | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,51* | € 34,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,35* | € 35,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|