Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschild US-EMP (17X15) SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einrastschild US-EMP (17X15) SR
Einrastschild US-EMP (17X15) SR
Artikel-Nr.:
     6012-20050170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828843
EAN/GTIN:
     4046356558433
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Einrastschild US-EMP (17X15) SR

Einrastschildchen, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 17 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 54
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
14,9 mm
Breite:
16,9 mm
Montageart:
rasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0308*
€ 4,1212*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,125*
€ 4,175*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,164*
€ 4,214*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,26237*
€ 4,32237*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,261*
€ 4,331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,331*
€ 5,15389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,241*
€ 5,04679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,951*
€ 4,70169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,821*
€ 4,54699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,691*
€ 4,39229
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,261*
€ 3,88059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829520
ab € 2,5177*
Zubehör
Phoenix Contact
0827450
ab € 0,4475*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6423*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6031*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4565*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.