Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschild US-EMP (27X15) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einrastschild US-EMP (27X15) YE
Einrastschild US-EMP (27X15) YE
Artikel-Nr.:
     6012-20050189
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828848
EAN/GTIN:
     4046356558518
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Einrastschild US-EMP (27X15) YE

Einrastschildchen, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 27
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
14,9 mm
Breite:
26,9 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
rasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0208*
€ 4,0512*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,125*
€ 4,105*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,164*
€ 4,154*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,251*
€ 4,271*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2924*
€ 4,3124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,271*
€ 5,08249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,221*
€ 5,02299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,001*
€ 4,76119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,841*
€ 4,57079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,741*
€ 4,45179
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,251*
€ 3,86869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829520
ab € 2,5177*
Zubehör
Phoenix Contact
0827451
ab € 0,4874*
Zubehör
Phoenix Contact
0828986
ab € 0,4858*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,6423*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6031*
Zubehör
Phoenix Contact
0827447
ab € 0,9021*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4565*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.