Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 19,1 (EX30)R BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 19,1 (EX30)R BK
Schrumpfschlauch WMS 19,1 (EX30)R BK
Artikel-Nr.:
     6012-20051511
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800423
EAN/GTIN:
     4046356626217
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 19,1 (EX30)R BK

Schrumpfschlauch, Rolle, schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 19,1 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 20000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6,4..19,1 mm
Kabeldurchmesser:
6,4..19,1 mm
Länge:
20000 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,08*
€ 256,55*
Frei Haus
ab € 220,55*
€ 261,37*
€ 5,95*
ab € 223,85*
€ 264,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 231,56*
€ 271,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,78*
€ 274,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 119,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.