Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Buchse,gew.,PUSH IN SAIBWP-M-4A-4/8-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-20060601
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2681550000
EAN/GTIN:
     4050118759723
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Steckverbinder Buchse,gew.,PUSH IN SAIBWP-M-4A-4/8-M12

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Datenkontakte:
4
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,78*
€ 25,09*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,85*
€ 25,22*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,43*
€ 25,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,68*
€ 26,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,14*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.