Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker M12 SAIEM12S4H12TLPG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-20060818
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2422130000
EAN/GTIN:
     4050118431070
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder

Stecker M12 SAIEM12S4H12TLPG9

Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M12
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,491*
€ 10,831*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,502*
€ 10,842*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 11,13*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,847*
€ 11,267*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,85*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,267*
€ 13,40773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,357*
€ 12,32483
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,847*
€ 10,52793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.