Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker M8 SAIE-M8B-4S-H10TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-20060917
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2423580000
EAN/GTIN:
     4050118430424
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder

Stecker M8 SAIE-M8B-4S-H10TL

Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hinterwandmontage
Einschraubgewinde:
M8
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 10,78*
63 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 9,1288*
€ 10,8088*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 9,2404*
€ 10,8904*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 11,12*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,8904*
€ 12,95958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2404*
€ 10,99608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 272,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.