Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20060980 Herst.-Nr.: 1483880000 EAN/GTIN: 4050118293128 |
| |
|
| | |
| Gehäuse M23, Edelstahl SAIE-M23-L-VW-VA Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Geschirmt: | ja | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,95* | € 86,48* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,90* | € 86,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,82* | € 88,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,25* | € 89,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,80* | € 90,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|