Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktmodul 55563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20068207
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55563
EAN/GTIN:
     4048879454216
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Kompaktmodul 55563

MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 MVK ProfiNet/PROFIsafe Kompaktmodul, Metall, ProfiNet/PROFIsafe und Energie über Push Pull, LLDP 4x M12 Steckplätze, Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
18..29 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
200 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
18..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 718,93*
€ 799,82*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,47*
€ 799,83*
Frei Haus
ab € 772,20*
€ 832,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 779,33*
€ 840,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 797,31*
€ 853,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,29*
€ 999,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,15*
€ 996,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,23*
€ 972,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,07*
€ 954,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,33*
€ 927,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.