Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKE Aufsatz BKE-A001A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKE Aufsatz BKE-A001A
BKE Aufsatz BKE-A001A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20152159
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     BKE-A001A
EAN/GTIN:
     4015153435377

BKE Aufsatz BKE-A001A

BKE (eHZ-Adapter)AufsatzABN,Betätigungs-/Kontaktiereinheit
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
64 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50..60 Hz
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeicht:
nein
Breite:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,34*
€ 75,15*
€ 5,95*
ab € 59,44*
€ 75,27*
2 Tage
48
€ 4,95*
ab € 60,11*
€ 76,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,45*
€ 76,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 77,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.