Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1x5-reih,f.Reihenkl. MFK15RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1x5-reih,f.Reihenkl. MFK15RK
Verteilerfeld 1x5-reih,f.Reihenkl. MFK15RK
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20154011
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MFK15RK
EAN/GTIN:
     4015153469785
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1x5-reih,f.Reihenkl. MFK15RK

Verteilerfeld mit Platz für Reihenklemmen,Höhe 5,Komplettfelder,Komplettfelder in 3 verschiedenenAusführungen:,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit PE/N-Steckklemmen,Mediafeld mit Lochblech-Montageplatte,Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte,mit geschlossenerAbdeckung,und isolierten Gerätetragschienen für Reihenklemmen,Dazu optional eine senkrechte Feldabschottung,wird bei der Kombination Verteiler-/Mediafeld benötigt!,
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
83 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,54*
€ 100,82*
€ 5,46*
ab € 80,72*
€ 102,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,78*
€ 106,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,17*
€ 115,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,74*
€ 119,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.