Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi Connection Box f.den Geräteeinbau CB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi Connection Box f.den Geräteeinbau CB 10
Mi Connection Box f.den Geräteeinbau CB 10
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20155058
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001071
EAN/GTIN:
     4012591111610
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Mi Connection Box f.den Geräteeinbau CB 10

Connection Box zum Einbau von Geräten, die von außen bedient werden müssen wie z.B. Steckvorrichtungen, Taster und Schalter. Zum Anbau an Gehäusewände 300 mm.
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,75*
€ 37,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,18*
€ 37,89*
€ 5,46*
ab € 28,66*
€ 38,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 38,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,44*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.