Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Kabelabfangschiene MBF184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-20165985
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041846R9999
EAN/GTIN:
     4011617418467
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
striebel&john kabelabfangschiene
kabelabfangschiene

Bausatz Kabelabfangschiene MBF184

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Kabelabfangschienen, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 12 Platzeinheiten, nutzbare Tiefe von 122 mm bis 177 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 325 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
nein
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Einbautiefe:
325 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
325 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,33*
€ 46,30*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,93*
€ 46,76*
€ 5,46*
ab € 36,34*
€ 47,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,50*
€ 48,78*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,85*
€ 51,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.