| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20170347 Herst.-Nr.: 207099 EAN/GTIN: 4015082070991 |
| |
|
| | |
| Spannungsmesserumschalter T0 20A Aufbau T0-2-15921/I1 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugehäuse, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Weitere Informationen: | | Messung zwischen den Phasen möglich: | nein | Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Gerätebauart: | Aufbau | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Mit Bedienelement: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,04* | € 38,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,95* | € 39,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,60* | € 40,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,16* | € 41,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,18* | € 42,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|