| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20176702 Herst.-Nr.: 2CPX010798R9999 EAN/GTIN: 4011617107989 |
| |
|
| | |
| Abdeckleiste Zählerf. T=350mm TZ614A Abdeckleiste im Schrank eingebaut, bei Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank, passend für TwinLine-W, Schranktiefe 350 mm. Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen sind werkseitig die Abdeckleisten im Schrank eingebaut. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 200 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,07* | € 6,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,14* | € 6,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,51* | € 6,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,68* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|